SK11
三又ホース継手
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のゴム・ウレタンホースをY字型に分配します。
用途
エアー配管継手。
材質
亜鉛
最高使用圧力(MPa)
1.5
表面処理
クロームメッキ
適合流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ホース口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67385982
AT-11
9(3口とも)
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
67385998
AT-12
11(3口とも)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材