Y型ニップル

Y型ニップル - SK11Y型ニップル - SK11Y型ニップル - SK11Y型ニップル - SK11

エアー配管用Y型ニップルです。同径の配管分配に適したY型ニップルです。

用途エアー配管継手(Y型ニップル)。材質亜鉛最高使用圧力(MPa)1.5表面処理クロームメッキ常用圧力(MPa)1適合流体空気内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67386007AT-13おねじPF1/4(3口とも)
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
67386016AT-14おねじPF3/8(3口とも)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする