ステンホースバンド

ステンホースバンド - SK11ステンホースバンド - SK11ステンホースバンド - SK11ステンホースバンド - SK11

さびに強いオールステンレス製ホースバンドです。ホース等の固定に最適です。サビにつよいオールステンレス製です。軽く、確実に締め付けが出来ます。

用途ホースの締め付け。バンド幅(mm)8材質(ねじ部)ステンレスSUS305材質(ハウジング)ステンレスSUS301最大締付トルク(N・m)3.9材質(バンド)ステンレスSUS301内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ホース外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67386025AT-175.6~16
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
67386034AT-1811~20
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする