SK11
ホースニップル
(1件のレビュー)
エアー配管用の片口ニップルです。ウレタンホースと機器の接続に適しています。
用途
エアー配管継手(片口ニップル)。
材質
真鍮
最高使用圧力(MPa)
1.5
表面処理
クロームメッキ
常用圧力(MPa)
1
ホース内径(Φmm)
6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67386567
AT-65
おねじR(PT)1/8
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
67386725
AT-52
おねじR(PT)1/4
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
67387048
AT-43
おねじG(PF)1/4
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材