SK11
三又ホース継手 H7
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途
エアー配管継手。
材質
真鍮
最高使用圧力(MPa)
1.5
表面処理
クロームメッキ
ホース内径(Φmm)
6.5
ホース口径(Φmm)
7(3口とも)
適合流体
空気
ホース外径(Φmm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67386612
AT-76
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材