SK11
ダスター用接続プラグ
エアダスター用のワンタッチカプラタイプ接続プラグです。エアダスターにエアーホースを接続するのに便利な、ワンタッチカプラタイプの接続プラグです。
用途
エアダスターと配管の接続。
材質(本体)
真鍮
形状
プラグ
取付
ワンタッチプラグ
六角対辺(mm)
14
最高使用圧力(MPa)
1
接続ねじ
(ダスター側)M12×1.0
材質(Oリング)
NBR
適合流体
空気
内容量
1個
注意
※各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。
※最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。圧縮空気専用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67386655
AD-12
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください