曜日別特売

カプラ

カプラ - SK11カプラ - SK11カプラ - SK11カプラ - SK11

ロック機構で接続後の不意による離脱を防止します。プラグをソケットに差し込むだけでワンタッチで接続できます。ロータリー式でホースのねじれを解消します。

用途ウレタンホース接続用継手。最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式適合空気常用圧力(MPa)1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ホース内径(Φmm)
ホース外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67386743AS-28Lロック6.510
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
67386752AS-29Lロック8.512.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする