SK11
ダスターノズル 流量調整
空気流量調節ができるノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。先端で空気の流量調節が可能です。
用途
ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじ
G1/8(PF1/8おねじ)
寸法(mm)
24
使用温度範囲(℃)
-200~260
最高使用圧力(MPa)
1
適合流体
空気
内容量
1個
注意
※人や動物に向けて使用しないでください。
※各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。
※最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。
※飛散物に注意して、周囲に気をつけて作業をして下さい。
※作業中は必ず保護メガネを着用してください。
※圧縮空気専用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67387163
AD-18
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください