SK11
ストレートノズル
高所、遠所のダスト作業に、丈夫な太型ストレートノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。丈夫な太パイプのストレートノズルです。
用途
ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじ
G1/8(PF1/8)
最高使用圧力(MPa)
1
適合流体
空気
材質
真鍮
質量(g)
65
太さ(mm)
100
内容量
1個
注意
※人や動物に向けて使用しないでください。
※各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。
※最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。
※飛散物に注意して、周囲に気をつけて作業をして下さい。
※作業中は必ず保護メガネを着用してください。
※圧縮空気専用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67387188
AD-19
1
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください