SK11
ストレートノズル
今まで手の届きにくかった所への作業にも便利なロングノズルです。エアダスター用の交換ノズルです。
ロングストレートノズルで狭い所や、手の届かない所も狙い通りです。
用途
ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじ
G1/8(PF1/8)
材質
真鍮
寸法(mm)
300
質量(g)
50
最高使用圧力(MPa)
0.7
適合流体
空気
内容量
1個
注意
※人や動物に向けて使用しないでください。
※各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。
※最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。
※飛散物に注意して、周囲に気をつけて作業をして下さい。
※作業中は必ず保護メガネを着用してください。
※圧縮空気専用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67387294
AD-26
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください