SK11
アングルノズル
ノズルの曲がっている方向を任意の位置で固定できます。エアダスター用の交換ノズルです。角度付きノズルで奥まで清掃できます。
用途
ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
ノズル口径(Φmm)
3
取付ねじ
G1/8(PF1/8おねじ)
材質
真鍮
最高使用圧力(MPa)
0.7
適合流体
空気
内容量
1本
注意
※人や動物に向けて使用しないでください。
※各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。
※最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。
※飛散物に注意して、周囲に気をつけて作業をして下さい。
※作業中は必ず保護メガネを着用してください。
※圧縮空気専用です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67387312
AD-28
100
35
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
67387328
AD-29
200
45
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください