SK11
エアーダスター
全長が長く、今まで手の届きにくかった所への作業が可能です。農機具、工作機械、自動車の清掃に最適です。細身で軽いノズルを使用しています。
用途
ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじ
G1/8(PF1/8めねじ)
エア取入口
M12×1.0
空気使用量(L/min)
220
最高使用圧力(MPa)
0.7
適合流体
空気
内容量
1個
注意
※人や動物に向けて使用しないでください。
※各ねじ部の取り付けはしっかり確実に取り付けて下さい。
※最高使用圧力を超えた空気圧で、使用しないで下さい。
※飛散物に注意して、周囲に気をつけて作業をして下さい。
※作業中は必ず保護メガネを着用してください。
※圧縮空気専用です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ノズル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67387346
AD-34
300
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67387355
AD-35
500
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください