SK11
エアダスター ライトSF
安全でソフトなエアーが噴出されます。先端が尖っていないので、安全に使用できます。細くて握りやすいラバーグリップとロングトリガーを採用しています。ダイヤル式なので簡単に流量が調節できます。
用途
ほこり・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじ
G1/8(PF1/8めねじ)
エア取入口
M12×1.0
空気消費量(L/min)
70~470
材質
アルミダイキャストボディ
最高使用圧力(MPa)
0.7
内容量
1個
注意
※本製品の分解や改造は絶対にしないで下さい。
※本製品は人や動物に向けて使用しないで下さい。
※圧縮空気専用です。
※作業中は保護メガネを着用し、安全な服装をして下さい。
※使用前に本製品に破損や亀裂など異常がないかご確認下さい。
※異常がある場合は使用しないで下さい。
※過度な衝撃や曲げ・ねじりを加えないで下さい。
※破損しやすいものに向けてご使用にならないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67387486
SAD-108S
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください