(4件のレビュー)

騒音・振動を抑えた新型エアーコンプレッサーです。従来品に比べ10%以上も低騒音で作業環境が改善できます。従来比80%アップのハイブローワンタッチソケット採用で効率よく作業ができます。最高圧力1.0MPaでパワフルな作業もこなせます。オイル式に比べクリーンなエアーを供給できて安心です。ボディーカラーは清潔感のあるパールホワイト塗装でハイクオリティーな作業場になります。

用途ダスター、タッカー、小型ネイラー、ブラシ、空気入れなど断続的な作業。仕様SWー131種類低騒音、低振動定格消費電力(W)700消費電流(A)9.5/7.9定格時間連続空気圧縮方式レシプロ式(往復動ピストン方式)電動機(kW)0.75内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
制御圧力(MPa)
電圧(V)
騒音レベル(dB(A))
タンク容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67387522SW-L25MPF-01(0MPa時)89/107・(0.45MPa時)51/59・(0.6MPa時)46/53・(最高圧力時)32/3811~0.8AC100(50/60Hz)66/68(1.5m)25
オープン
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥840/税込¥924
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67387522
2023-03-02
用途: モーターが壊れる
卸売・小売業

購入直後は音が静か目で非常に満足していたのですが、自転車の修理業務に使用していたところ3台全て壊れました。
故障のタイミングは、おおよそ購入後半月、1年、2年で、全てモーター内部のネジの破断です。
もしかしたらオーバートルクで組みつけられているのかも知れません。
半月で壊れた分はメーカーに修理でご対応頂きましたが、1年と2年のがほぼ同時に壊れ修理するには発送したり時間も要するので修理せず別のモノにすることに決めました。
壊れたことが諦める決定打になった訳ですが、アウトレットバルブの動作異常もかなりしんどいです。
むしろ壊れる元凶の可能性さえあります。
1週間くらいで空気のパージが止まるタイミング遅れてきて加圧時間が長くなります。
メーカーへ問い合わせるとアウトレットバルブの清掃を勧められるのですが、多少改善してもすぐダメになり、このために超音波洗浄機も購入してみましたが良い結果にはつながらなかった。
繋げているエアホースが長いとこの現象が起きやすい可能性が考えられますが、再加圧の際にもアウトレットバルブからエア漏れが続くのは流石に部品の選定が甘いとしか言えないのではないか。
新品のアウトレットバルブを何度か購入し交換してみましたがほぼ同様の結果に。
このアウトレットバルブの問題は上位機種?のSW-231でも同様に発生している。
通常のご家庭で使用するには問題ないかもしれないが、半月で壊れるのは流石に使用環境のせいにはならないと思う。
電源についてはコンプレッサー用に引いた単独配線で壁のコンセントへ直接繋いでいるので電圧の低下云々の話も除外しています。

5が参考にしています
対象商品 : 67387522
2023-04-06
用途: 4台目
卸売・小売業

先月、3台壊れたレビューをした者です。
本日4台目が故障しました。
この子は1年と1ヶ月使用です。
前の3台と同じくモーター内部のフランジネジの破断です。
代わりのネジで固定し、取り急ぎ使用できるようになりましたがアウトレットバルブの問題もあるのでさよならします。

4が参考にしています
対象商品 : 67387522
2020-01-24
用途: 真空ポンプに繋いで使っています
株式会社竹組製造業

値段がリーズナブルな割にはパワーもあり、音もそんなに大きく無いので満足しています!
壊れたらまた同じものを購入しようかと思いました

1が参考にしています
対象商品 : 67387522
2020-04-09
用途: 洗車等
その他業種

まだ1回しか使用していませんが、意外と静かで驚きました
圧力はまぁまぁ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする