ストレートノズル

ストレートノズル - SK11ストレートノズル - SK11ストレートノズル - SK11ストレートノズル - SK11ストレートノズル - SK11ストレートノズル - SK11

細いパイプで狭い場所や奥まったところに届きます。SK11・E-Valueエアーダスターのノズル取付ねじサイズG1/8に取り付け可能な交換用エアーダスターノズルです。細くて長いノズルなので奥まった所や遠いところ、狭い隙間の清掃に最適です。

用途ねじサイズG1/8専用エアーダスター交換用のロングノズル。取付ねじG1/8おねじ最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)鉄他パイプ外径(Φmm)6パイプ内径(Φmm)3.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル長(mm)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67387538SSN-100細1000.7
オープン
599
659(税込)
当日出荷
67387547SSN-300細3000.7
オープン
899
989(税込)
当日出荷
67387556SSN-500細5000.7
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする