ジョプラスターR

ジョプラスターR - SK11ジョプラスターR - SK11

業界最軽量のエアダスターです。軽い・扱いやすい・疲れにくい、人間工学に基づいた設計で、より握りやすく、長時間の作業の負担を軽減します。手元で楽々調整できるダイヤル式流量調節機能付きなので、無駄なエアーの使用を防ぎ、省エネに貢献します。冬の作業も快適に行え、接触しても対象物を傷つけにくいPP樹脂製です。

用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。空気吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時)仕様ダイヤル式流量調整機能付き材質PP樹脂質量(g)70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67387592STD-100H
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする