SK11
ジョプラ用フラットノズル
ジョプラ用のフラットノズルです。切粉除去や清掃、洗浄後の水切り乾燥等に適しています。ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅します。
用途
ジョプラダスターR用アタッチメント。
接続ねじ
R1/4オネジ
口径(Φmm)
吹出:1×16穴
材質
SSP
常用使用圧力(MPa)
0.7
使用環境温度(℃)
0~130(0.5Mpa)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67387608
SEJ-F0100
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください