SK11
ジョプラ用中空糸膜フィルター
ジョプラ用の中空糸膜フィルターです。食品関係、精密機械等のエアーブロウ時に適しています。ジョプラスターRのノズル部に取り付けますので、クリーンなエアーが出せます。
用途
ジョプラダスターR用アタッチメント。
材質
中空糸膜:PP
常用圧力(MPa)
0~0.4
材質(ケース)
PA
使用環境温度(℃)
0~5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67387635
TF-10N
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください