SK11
ジョプラ用嵐ノズル
ジョプラ用の嵐ノズルです。製造業での油切りや乾燥、作業現場での塵やほこり除去、農産物の皮むきや土落としに最適です。嵐ノズルがエアーを叩きつけ、高衝突圧でエアーを出します。
用途
ジョプラダスターR用アタッチメント。
材質
アルミニウム
回転数(min
-1
[r.p.m])
ノズル:600
最高使用圧力(MPa)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67387644
DG-10K
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください