SK11
分岐ソケットDSLITE
ダイセンDSLITEソケット採用でコンパクトで軽量に分岐配管ができます。軽量だから元配管に負担が少ないです。純日本製なので高品質・高耐久です。
用途
エアー配管を複数に分岐。
形状
丸型ストレート固定形状
材質
ソケット・プラグ:鋼鉄、他
材質(本体)
アルミニウム
仕様
4連
質量(g)
395
タイプ
ソケット・プラグ形状:常圧汎用
使用温度範囲(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa)
1.5
使用流体
圧縮空気
内容量
1個
注意
※複数分岐して一度にご使用になると空気流量が低下して使用機器・工具の能力が低下する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67387678
S-KO4
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください