SK11
接地防水プラグ
電気製品などの電源交換用プラグです。125V15A3芯アース接続です。
用途
掃除機、電動工具などの交換用電源プラグ。
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地2P
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
AC125
差込口形状
接地2P 15A 125V
タイプ
アースピンタイプ
対応
防雨
内容量
1個
注意
※電線許容を超える電流を流さないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67387757
HP-4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください