SK11
防水コネクターボディ
交換用防水コネクターボディです。交流電圧250V20Aまでの機器に対応しています。4芯アース接続です。
用途
掃除機、電動工具などの交換用電源ソケット。
種類
ボディ
極数
接地2P
定格電流(A)
20
定格電圧(V)
AC250
差込口形状
接地2P 20A 250V
対応
防雨
形状
平刃
内容量
1個
注意
※電線許容を超える電流を流さないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67387818
HC-4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください