軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。
115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。
ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。



仕上げ材にも先が柔らかいので安心して使える。エアーの強さも調整がきいて使いやすい。
軽くて握りやすいので使いやすいです。 狭いところも空気洗浄できるので
リピート購入です。
以前同じものを買い、6年ほど使ってエアーの勢いが弱くなってきたので買い替えました。エアーの勢いがよく、効率よく粉塵を飛ばすことができます。
以前購入した金属ボディのエアガン。多少乱暴に扱っても壊れないだろうと思った。ノズルが根元から曲がり、直そうとしたらポッキリ折れたので、この商品を購入。
いや、良いですね。 軽いのはもちろん、微妙な握り加減にスムーズにエアーの吐出量が変化する。とても使いやすいです。
あえて苦言を申しますなら、ノズル先端のゴム径が細い。
10mm径あると、エアコンパイプなどの洗浄時にピッタリなんですが。
先端のゴムのノズルキャップがボディーへのキズ防止になるので、リピートしています。
自動車や単車の整備時にブレーキダスト等を吹き飛ばし作業に
主に使っている。何の問題もありません。