ホースバンドセミステン

ホースバンドセミステン - SK11ホースバンドセミステン - SK11ホースバンドセミステン - SK11ホースバンドセミステン - SK11ホースバンドセミステン - SK11ホースバンドセミステン - SK11ホースバンドセミステン - SK11ホースバンドセミステン - SK11

軽く、確実に締め付け可能なホースバンドです。ホース等の固定に最適です。軽く、確実に締め付けが出来ます。

用途ホースの締め付け。材質(ハウジング)ステンレスSUS301推奨トルク(N・m)3.6締付ボルト(サイズ)ネジ(+)2・ナット六角6mm材質(バンド)ステンレスSUS301材質(スクリュー部)SWRCH18K(メッキ)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ホース外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67388046B08-16SS28~16
オープン
399
439(税込)
当日出荷
67388055B15-23SS215~23
オープン
409
450(税込)
当日出荷
メーカー直送
67388064B08-16SS108~16
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
67388073B15-23SS1015~23
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする