曜日別特売

オートエアーリール

オートエアーリール - SK11オートエアーリール - SK11
(3件のレビュー)

わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。大流量8.5mmホースで駆動系エアー工具におすすめです。エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。首振り付きで作業方向にまっすぐ引き出せスムーズです。

用途自動エアーホース巻取機。ホース長さ(m)(出力側)12、(入力側)1ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5質量(kg)8.8最高使用圧力(MPa)1.5方式ホースストップ:ギア式本体寸法(mm)170×380×325材質(ホース)ウレタン樹脂使用流体圧縮空気材質(ボディ)継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ内容量1台
注意
※取付用のボルトやナットは付属していません。別途ご用意ください。
※十分に重量や衝撃に耐えれる場所に取り付けてください。
※設置場所の下に入らないでください。万が一落下した場合危険です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67388256SAAR-8512
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67388256
2019-08-27
用途: 洗車作業時
四国石油株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

説明書もあり使いやすいです。ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 67388256
2019-11-17
用途: タイヤ交換
電気・ガス・熱供給・水道業

ホース伸ばした時の、ねじれ癖でからまりが気になる。その他は今のところ問題なし。

対象商品 : 67388256
2019-01-10
用途: 塗装、粉塵除去
その他業種

巻き取る力が強力です。
引き出すのに少々力が入ります。
ホースを出し切って巻き取る際、巻き取りに任せると止まります。
おそらくホースが一箇所に巻き取られて径が大きくなるのが原因かと思われます。
そのため、ホースの吸い込み口に手動で左右に動かして巻き取ってもらっています。
なんのためのオートだったんだろうと・・・
ホースを出すと、ホースがひねって(捻れて)絡まります。
ひねりを直して巻き取り、サイド引き出すと、またひねっています。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする