曜日別特売

アングルノズル伸縮

アングルノズル伸縮 - SK11アングルノズル伸縮 - SK11アングルノズル伸縮 - SK11アングルノズル伸縮 - SK11

作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。楽な姿勢で遠くを清掃できます。ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。

用途エアーダスター用ノズル。取付ねじG1/8おねじ最高使用圧力(MPa)0.7タイプ回転式材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャスト仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付きノズル内径(Φmm)3.5内容量1個
注意
※火気や引火性のガスのあるところでのご使用は避けて下さい。
※本体の最高使用圧力を超えた圧力で使用しないで下さい。
※空気以外にはご使用にならないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル内径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
伸縮範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67388292EAN-750EX3.50.7415~750(2段伸縮)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
67388308EAN-1000EX3.50.7545~1000(2段伸縮)
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする