曜日別特売

ハイフレンド

ハイフレンド - SK11ハイフレンド - SK11

木造在来工法やツーバイフォー工法で建築用高圧釘打機の空気流量不足を解消できます。2台の高圧エアコンプレッサーからのホースを連結・分岐し作業効率をアップします。
市販の建築用高圧機器のソケットとプラグが接続できます。プラグ側には逆止弁が内蔵してありますので接続しなくてもエアーは漏れません。
2台の建築用高圧エアコンプレッサーのエアーを取出し後に連結分岐し、1台または2台の釘打機に効率よく供給します。
1台のコンプレッサーに対し1台の釘打機を使用するよりもエアーコンプレッサー2台を使用する方が空気供給量が効率よくなります。

用途建築用高圧コンプレッサー連結効率化継ぎ手。仕様2連結・分岐、収納ケース付き(使用時はカバーとして使えます)材質(本体)アルミダイキャスト最高使用圧力(MPa)2.5プラグ建築用高圧プラグ(1次側プラグ(入力)2か所・2次側ソケット(出力)2か所)材質(プラグ)鋼鉄材質(ソケット)鋼鉄、他ソケット建築用高圧ワンタッチソケット内容量1個
注意
※本製品は建築用高圧コンプレッサーの稼動率を上げるための継ぎ手ですが、すべての作業での効果を補償するものではございません。
※ご使用になるホースは、市販の建築用高圧ホースをご使用ください(推奨:1次側連結ホースはマックス社製KH5/1m)。
※コンプレッサーの空気吐出し圧力のメーターが同じでも実際の圧力には誤差があります。
※本製品にはプラグ側に逆流防止弁が組み込まれています。この為、コンプレッサーからの空気の供給には量やタイミングの差があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67388353HF-2P2S
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

圧縮減容機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/659/
2022-09-15

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする