曜日別特売

充電ロータリーツール

充電ロータリーツール - SK11充電ロータリーツール - SK11

ホビーから清掃まで使用できるロータリーツールです。回転数調整機能(5段階)付きです。LED作業ライト付きです。
ハンギングフック付です。3.6V、1500mAhリチウムイオンバッテリー内蔵しています。3種類のアクセサリー付です(真鍮ワイヤーホイル、バフ2種)。

用途研磨、切断、穴あけ作業など。モーター電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1500充電時間(時間)約2.5回転数(min-1[r.p.m])10000~28000付属品ケース×1・充電器×1・取扱説明書・ビット(3種)、真鍮ワイヤーブラシ、バフ2種寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×43×47本体質量(g)340バッテリー電圧(V)7.2チャック径(Φmm)2.35、3内容量1セット
注意
※雨中、引火性の気体、液体のある場所で使用しないでください。火災、爆発する恐れがあります。
※使用中は、錐や回転部切りくずなどの排出物に手や顔などを近づけないでください。
※ビットをコレットチャックに差し込まない状態できつく締め付けないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67388432SRT-72VLi
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする