曜日別特売

卓上ボール盤

卓上ボール盤 - SK11卓上ボール盤 - SK11卓上ボール盤 - SK11卓上ボール盤 - SK11卓上ボール盤 - SK11卓上ボール盤 - SK11卓上ボール盤 - SK11卓上ボール盤 - SK11
(17件のレビュー)

鉄工、木工穴あけ作業の必需品です。真っ直ぐに穴あけができます。一定の深さで穴あけ作業ができます。大きな径の穴あけが楽にできます。穴あけ深さ調整機能付きです。回転速度5段階調整機能付きです(ベルト掛けかえ)。

用途金属、木材の穴あけ作業。電源(V)単相交流100消費電力(W)270/300電流(A)3.2/3.3寸法(mm)テーブル上下移動距離:176、テーブル作業面:162×164、ベースーチャック間最大距離:270質量(kg)18.5回転数(min-1[r.p.m])700~3000/600~2600(60Hz/50Hz)全高(mm)592テーブル寸法(mm)162×164穴あけ能力(mm) 鉄工8穴あけ能力(mm) 木工24チャック寸法(mm)13最大送り(mm)キリ:50、フトコロ:103取付軸ジャコブステーパーJT33内容量1台
注意
※雨中での使用はしないでください。感電事故、故障の恐れがあります。
※木材への穴あけ作業には、キリ先に誘導ネジの付いたキリを使用しないでください。
※金属への穴あけ作業には必ず、材料に合った切削油を塗布してください。
※直径6mmを超える金属への穴あけは、先に半分程度の直径の下穴をあけてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67388834SDP-300V
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67388834
2025-04-26
用途: ステンレス材の穴あけ
株式会社津島自動車

作りもしっかりしていて、良い商品です、φ8の穴あけも問題ありません。これから長く使っていけそうです。

対象商品 : 67388834
2022-02-19
用途: 部品ステーの穴あけ
SSガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

納期も早く商品を出して組み立てて動作確認し鉄、アルミ、ステンレスなどを加工穴あけしてみました。普通に使えて満足はして居ますが、少しスピードや動作に質素さを感じました。値段のわりには良い製品だと思います。

4が参考にしています
2020-09-02
用途: 縞鋼板を加工し穴あけに購入しました
堀田建設運輸・通信業

藤原産業の格安でこのコスパ結構良いです、ボール盤仕組みは大変シンプルで良いですが、ただ少し残念な箇所は値段が格安なので仕方ないと思いますが、ボール盤の台座の作りとか塗装が雑過ぎて見た目は非常に残念です、見たくれと作りが余り良く無いですが、とことん性能性を追求しない程度でしたら、私は普通に使えます、良く言えば精度は悪く無いです、極々普通に使えます

9が参考にしています
対象商品 : 67388834
2020-10-09
用途: ラジコンの工具作り
サービス業

ラジコンのタイヤセッターを自作するため購入しましたが、
個人的には価格のわりに十分満足できる品質です。

3が参考にしています
対象商品 : 67388834
2020-06-09
用途: 木工
教育・研究機関

この価格としては精度の高い仕上がりと思いました。
モーター音も静かで満足しています。
木工用ですので,治具はいろいろ自作する予定です。
欲を言えば,ストローク(50mm)がもう少しほしかったです。

4が参考にしています
対象商品 : 67388834
2020-02-03
用途: 製品表面の不純物除去作業
札幌エレクトロプレイティング工業株式会社製造業

なかなか扱い易く、重宝に使えてます。
が、更にお願いが出来るなら、もう少しモーターの出力UPのものが選択出来ると嬉しいです。

4が参考にしています
対象商品 : 67388834
2020-02-12
用途: 木工製品の細部仕上げ
NSKマネジメント株式会社不動産業

色々と書き込みを読み、不安を覚えましたが特に問題なく使用しております。

2が参考にしています
対象商品 : 67388834
2020-02-08
用途: 主に船舶用の部材づくりや趣味で使う予定

組み立ててみると各パーツも問題なく芯ブレもないようなので実際に使用するのが楽しみです

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
2が参考にしています
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする