延長パイプ

延長パイプ - E-Value延長パイプ - E-Value
(2件のレビュー)

乾湿両用掃除機EVC100P・200CL専用パーツです。ミニノズル延長用アダプターです。

用途乾湿両用掃除機EVC100P・200CL用延長パイプ。適合機種E-Value乾湿両用掃除機EVC-100P・200PCL・200SCL形状ストレートサイズM全長(cm)13内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67388904EVC100/200CLヨウ
オープン
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: つかえない
株式会社ウィルトラスト不動産業

ミニパイプだった。
延長のパイプではない。
3本も買ってしまった。

2025-02-05
用途: つかえない

サイズ感が写真ではわからず、掃除機で検索で出たので購入してみたが、予想外でおどろきでした

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする