乾湿両用掃除機と電動工具との接続用アダプターです。SK11・E-Value乾湿両用掃除機及び他メーカー集塵機ホース径22mmまたは38mmのものと、SK11・E-Value各電動工具との接続ができます。



これ一つでサイズも選べて便利
密着度が良く、通常の使用方法であれば、使用時外れることも少ない
テーブルソーの作業時に出る、おが屑の排出を掃除機に吸い込ませる為の中継用に使用している、ゴミが少なくなって大変良い。
ゴム製で柔らかいので、少しぐらいの径の違いも使えてしまいます。
ありそうで無かった商品だと思います。
今まで丸鋸やスライド丸鋸、トリマーなど使う機器によってホースを変えていたがこの商品で解消されました。
自分的には革命です
サイクロン集塵に掃除用バキュームの集塵ホースを接続する時の脱着がスムーズである。
様々な電動器具を持っていますが集塵の口径は色々あります。これを1個持っているとすべての機械に対応できます。
口径のバリエーションが、接続したい吸引ホースとの調整が非常に楽で、アダプター口径の範囲では、バリエーションが多いところが良かった点です。
まだ、使用したばかりで、改善点は特にありません