曜日別特売

ハンディブロワー

ハンディブロワー - E-Valueハンディブロワー - E-Valueハンディブロワー - E-Value
(5件のレビュー)

エアーでゴミを飛ばします。ダイヤル式風量調節機能付です。吹き飛ばしと集塵の1台2役です。作業内容や環境に合わせて風量の調整ができます。

用途農機具、木工機械の清掃、作業場所の集塵・吸塵・洗浄後の水滴の吹き飛ばし、乾燥作業。セット内容ダストバッグ・予備カーボンブラシ・ノズル回転数(min-1[r.p.m])3500~13000絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30真空度(kPa[mm水柱])480内容量1台
注意
※ご使用前に点検を行い、ネジの緩み、ひび割れ、破損等がないことを確認してください。
※コンセントへ電源プラグを差し込む前に、スイッチが切れていることを必ず確認してください。
※スイッチが入った状態で、電源にプラグを差し込むと故障の原因になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
風量(m3/min)
風速(m/s)
質量(kg)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67389062EBL-500V100(50/60Hz)2.30~76約1.7約2
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

E-value ハンディブロワー
この動画は、13が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67389062
2021-11-17
用途: 車の洗車時
運輸・通信業

最大パワーにすると少し音量が気になりますが、日中なら雑音で気にならないです。
隙間の水を飛ばすときや、車内の埃飛ばし、草刈り後や部屋の掃除にも活用してます。
普通自動車なら外コンセントあれば10m一本で一周回せます。

対象商品 : 67389062
2020-01-20
用途: 廃油ボイラーに、風を送る為に、使用している。

少し音がうるさが 、小型で風圧も、調整も出来るので、助かている。
改善点  もう少し音小さくして欲しい。

2が参考にしています
対象商品 : 67389062
2018-10-27
用途: 現場掃除用
ゴトウデンキ

屋外の現場でほしいことが出てきたので、取り敢えず頼んで使ってみましたが、
そこそこの強さもあり、回転数を変えるボリュウムも付いているので、満足しています。
後は、耐急性があるかどうかで星が増えるか減るかの評価です。

1が参考にしています
対象商品 : 67389062
2018-11-09
用途: 風船に空気を入れる
その他業種

大きさや作業性は良いのですが、作業時の音が大きすぎる。屋内で作業すると他への影響が大きく出来ない。もっと音の静かな製品はないでしょうか?

2が参考にしています
対象商品 : 67389062
2017-10-03
用途: エアコンクリーニング時
株式会社吉田エンタープライズサービス業

ダイヤル式風量調節は便利です。
電気コードが短いので、脚立での作業時は延長コードにつないで使用。
あと1メートル位長ければ文句なしです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする