曜日別特売

ミニベンチグラインダー

ミニベンチグラインダー - E-Valueミニベンチグラインダー - E-Valueミニベンチグラインダー - E-Valueミニベンチグラインダー - E-Valueミニベンチグラインダー - E-Valueミニベンチグラインダー - E-Valueミニベンチグラインダー - E-Valueミニベンチグラインダー - E-Value
(3件のレビュー)

全長165mm・2.1kgの小型・軽量モデルです。金属・プラスチックのツヤだし・各種金属の研削・道具の手入れから工作・ホビーに用途は色々です。
砥石によるバリ取り・研削作業、バフによる研磨・ツヤ出し作業が机の上でできます。屋内でも作業できる低振動・低騒音設計です。

用途金属の研削・研磨・バリ取り。電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40電流(A)0.4コード長さ(m)1.8研削砥石寸法(mm)(外径)75研削砥石寸法(mm)(内径)12.7研削砥石寸法(mm)(厚さ)13回転数(min-1[r.p.m])2850/3450セット内容両口スパナ・スパークブレーカー(調整片)×2・アイシールド×2・刃物台×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×155定格時間(分)15外径×内径×厚さ(mm)フェルトバフ:75×12.7×19内容量1台
注意
※機械の回転部に巻き込まれないよう袖口の開いたもの・ネクタイなどは身につけないでください。
※作業中は保護メガネをご使用ください。また、作業環境により安全靴、保安帽、マスクなどもご使用ください。
※機能に適した用途以外や指定外の刃物は使用しないでください。
※使用限界が表示されているものは必ずその範囲内で使用してください。
※運転中に機械の調子が悪くなったり、異常に気付いた場合は直ちに作業を中止してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67389123EBG-75
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67389123
2019-10-17
用途: 超硬タガネの研磨
ダイヤテクノツール卸売・小売業

①取扱い説明書に砥石&フェルトの内径をΦ12.7と表記していますが、主軸径がΦ10なので主軸径を表記したほうが良いです。
②主軸に錆が発生している。
③取り付けネジが逆ネジでない。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。ご意見はメーカーに申し伝えさせていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします。

2018-08-14
用途: パイプ(喫煙具)のワックスがけ
その他業種

ブライヤーパイプにカルナバワックスを塗布するには最適な商品です。
パワーがあまりないため焼き付きも起こりにくく、綺麗に塗れることでしょう。
ただし、上記の通りパワーがあまりないため刃物を研ぐには別なグラインダーの方が良さげですね

対象商品 : 67389123
2018-03-26
用途: 砥石替わり。
株式会社高林工務店

物が小さいので使用に限度がある。ノミでは小さいサイズしか対応が出来ない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/benchgrinder_howtouse/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/193/
2022-09-22

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする