曜日別特売

4WAY電動タッカー

4WAY電動タッカー - SK11
(3件のレビュー)

1台で4種類の釘、ステープルが打てる電動タッカーです。トリガーを引くだけで簡単に釘、ステープルが打ち込めます。最大延長コード10m可能です(VCT1.252×215A使用時)。
2種類の釘と2種類のステープルが打ち込み可能です(付属品:T型釘×14mm、I型釘X15mm、肩幅10mm×8mm長さステープル、肩幅4mm×13mmステープル)。
握りやすく、滑りにくいゴムグリップを採用しています。木・石膏ボード等のやわらかい材へ打ち込めます(金属・ガラス・コンクリート等には使用できません)。

用途ラティスや家具の補修、パネルやカバーの留め作業での釘打ち、ステープル打ち。仕様二重絶縁構造、安全トリガーロック機能付付属品ステープル(10mm幅×8mm足長)200PCS・ステープル(4mm幅×13mm足長)100PCS・ネイルTタイプ(14mm長)100PCS・ネイルIタイプ(15mm長)100PCS電源(V)単相交流100(50/60Hz)消費電力(W)40本体質量(kg)約1.1電源コード(m)約1.7使用ステープル4型ステープル(肩幅4mm×足長10~13mm×線の太さ1.2mm)・10型ステープル(肩幅10mm(9.5mm)×足長6~13mm×線の太さ1.2mm)定格時間(分)5操作回数1本/S(毎秒1本)使用ネイルTタイプ(長さ10~15mm)・Iタイプ(長さ15mm)内容量1台
注意
※絶対に射出口を除き込んだり、機体を人に向けたりしないでください。
※電源コードの延長は必ずVCT1.25mm2×2以上の太さのものを10m以内でご使用ください。
※雨中、引火性の気体、液体のある場所で使用しないでください。火災、爆発する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67389175SET-400RG
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67389175
2023-06-02
用途: クロゼット内部の枕棚の棚板の固定に使用
渡辺土木設計

素人でも意外と簡単に使用でき、作業性もとても良いです。
コードがもう少し、柔軟性があると作業がしやすです。
狭い箇所での作業時はLEDライトがあると、最高だと思います。

対象商品 : 67389175
2021-08-29
用途: ソファーのクロスの張り替え
その他業種

一度に2本の針が出るケースが多い。接触時に密着度を要する。

対象商品 : 67389175
2018-10-29
用途: 木製の薄板のを板に取付工事

9miriの板をタッカーが通りません、それで断熱材の耳も木に取り付けられず、手動制を使いました。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする