充電ドリルDV 3.6V

充電ドリルDV 3.6V - E-Value充電ドリルDV 3.6V - E-Value
(2件のレビュー)

小径の穴あけ、小ネジの締め付け、ゆるめに便利な小型充電式ドリルドライバーです。リチウムイオンバッテリー採用で、いつでも満充電状態でスタンバイ、継ぎ足し充電もできます。
ビットを安全に、確実に保持するスリーブチャック採用で、六角対辺6.35mmの軸なら市販のビットのほとんどが使用できます。ネジのゆるめ始め、増し締めに便利な手締め機能付きです。
暗所作業に便利なLED作業灯機能付きです。握り心地が良く、手に良くなじむラバーグリップ採用、スリムでシャープなデザインです。

用途日曜大工、修繕作業、組立家具などの小径のネジ締め、穴あけ各種作業。モーター電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)1500充電時間(時間)約3最大締付トルク(N・m)5(手締め時:10)回転数(min-1[r.p.m])230仕様ストラップ付き質量(g)約360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約135×43×135バッテリー電圧(V)3.6使用充電器入力AC100~240V・0.2A・出力DC5V・0.7A内容量1台
注意
※発電機、昇圧器での充電は故障の原因になります。
※充電中に本機を作動させることはできません。
※手締めでの使用で、過度に締め付け(10Nm以上)は故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67389263EDD-3630SLI
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67389263
2021-06-21
用途: バイクメンテ用他
その他業種

バイクのメンテナンス用に電動ドライバーの小さいのがほしかったので購入。このサイズでトルクが5Nmと以外とあります。狭い場所でもLEDライトも付いていてとにかく本体が小さいので使えます。M10程度のボルトであれば問題なく使用可能でした。19mmソケットを付けて車のホイールの取り付けにも使用しましたが意外と使えます。

対象商品 : 67389263
2018-04-17
用途: レザークラフト時、サンドペーパーを使用したコバ磨きなど
その他業種

電動ドライバーと言うだけあって3.6vでもトルクがあり充分な締め付けが行えるようです。
回転数の可変操作が出来るともっとエエ感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする