曜日別特売

充電ドライバー3.2V

充電ドライバー3.2V - E-Value

microUSBコードで充電できる充電ドライバーです。microUSBコードで充電できる3.2Vの充電ドライバーです。
リチウムイオンバッテリー採用で、いつでも満充電状態でスタンバイ、継足し充電もできます。暗所作業に便利なLED作業灯機能付きです。
握り心地がよく、手になじむラバーグリップ採用、スリムでシャープなデザインです。六角対辺6.35mmの軸なら市販のビットのほとんどが使用できます。

用途DIY、修繕作業、家具の組み立て作業。モーター電圧(V)3.2バッテリー容量(mAh)1100充電時間(時間)約2最大締付トルク(N・m)5回転数(min-1[r.p.m])200仕様AC充電器別売・microUSBコード付付属品ビット・microUSBコード質量(g)約320寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約105×40×105バッテリー電圧(V)3.2内容量1台
注意
※ネジ締め専用です。
※AC充電器は付属しておりません。市販のUSBACアダプタを別途購入して充電してください。
※発電機、昇圧器での充電は事故の原因になります。
※充電中に本器は作動させないでください。
※能力以上の作業をしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67389297ED-32VMU-WB
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする