SK11
12ー14.4V30分充電器
12-14.4V兼用の30分急速充電器です。高温、低温、低電圧時は、低電流充電(トリクル充電)にて緩やかに充電します。温度、電圧ピーク、時間の3つの要素で充電管理をします。自動充電開始機能付きです。
用途
12V・14.4Vバッテリーパックの充電。
材質
PC、ABS
出力
18V2.4A
入力
100V50・60Hz95VA
内容量
1個
注意
※発電機、昇圧器、降圧器で使用しないでください。
※2個以上のバッテリーを連続で充電する時は15分以上間をあけてください。
※雨中で使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合バッテリー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67389604
SCH-1214V13MHS
SBP144-13MH
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください