替刃式手バイト

替刃式手バイト - SK11替刃式手バイト - SK11替刃式手バイト - SK11替刃式手バイト - SK11替刃式手バイト - SK11替刃式手バイト - SK11替刃式手バイト - SK11替刃式手バイト - SK11
(2件のレビュー)

初級者から上級者まで使いやすい本格派手バイトです。高級ハイス鋼使用で永切れします。小型から大型木工旋盤にも使用いただけます。替刃式で経済的です。

用途木工旋盤での木工加工用。材質ハイス全長(mm)約425内容量1個
注意
※柄の互換性はありません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67390164Y-1211平丸9
オープン
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
67390173Y-1211-2穴くり13
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
67390182Y-1212穴くり9
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67390198Y-1213平丸13
オープン
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
67390207Y-1213-2平剣13
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
67390216Y-1214平仕上22
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67390198
2023-04-11
用途: 木工の加工
有限会社エフ・ディー・シー自動車・二輪車・自転車関連業

柄が長いので非常に使いやすく替え刃仕様なので、研がずに使用できて満足です

対象商品 : 67390182
2018-10-29
用途: 器作り
サービス業

器の内側を削る際、ガウジでは削れない細かいところが削れる。また、器の縁を薄く削る際、軽量なため片手で縁を支えながらぶれを押さえて削ることが出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする