曜日別特売

ナライフリーアームスタンド

ナライフリーアームスタンド - SK11ナライフリーアームスタンド - SK11
(2件のレビュー)

安全で安定したトリマー加工作業を実現します。三連結のアームが驚く程滑らかな動きを実現します。市販のほとんどのトリマーが取り付けでます。

用途コースター、盆石、花台の内彫り、飾り面取り、ナライ加工、掘り込み加工(イラスト・文字)。適合機種リョービ(TR-40)・マキタ(M370・M3701)・日立(M6)、サンコー(ST-60)・E-Value(EWT-400)厚さ(mm)加工最大:約110寸法(mm)加工最大:約400内容量1個
注意
※ご使用前に添付しております取扱説明書をよくお読みになり、十分ご理解の上、安全にご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67390286STF-400
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67390286
2020-05-31
用途: 木彫り

二度目の購入です意外と使えます友人も購入予定です。

対象商品 : 67390286
2017-10-01
用途: トリマーによる倣い加工
その他業種

本品を使用することによりトリマーの扱いが比較的容易にできるようになり、加工品も同じ厚さをキープ出来るようになった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする