ブレーキ&ロック

ブレーキ&ロック - SK11

カラビナ付ツールホルダーに簡単脱着可能なスライドクリップ付です。メモリが見やすい艶消しコートテープです。安全ブレーキ、衝撃吸収ダンパー機能付で、テープ引き込み時・落下時の爪飛び・爪の曲がりを防止します。引き込み速度を調整できる安全ブレーキボタン付です。メモリを守るハードコート仕様で、アクリルコートに比べて、耐摩耗性10倍以上で長持ちします。カラビナ式ツールホルダーに簡単着脱できるスライド式ベルトクリップを採用しました。

用途測定。種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK材目盛仕様メートル目盛JIS規格1級目盛種別片面材質(ストラップ)塩化ビニール材質(本体)ABS樹脂ブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67390426B&L SKTBL-SC
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする