曜日別特売

押切り鋸鎌

押切り鋸鎌 - 千吉押切り鋸鎌 - 千吉

押して刈る特殊刃でらっきょうなどの収穫に最適です。押しながら切れますので、刃を土に入れる部分が少なくすみます。土から引き抜く際にも刃が傷みにくいです。押して刈る特殊目(逆目)仕様です。

用途作物の収穫作業。全長(mm)390質量(g)110タイプイカ型材質(刃)S55C内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67390907170mm
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする