千吉
ミニ片手鍬
片手でも持ちやすい小型軽量タイプのミニ片手鍬です。ちょっとした園芸作業や土いじりに扱いやすいサイズです。小型タイプなので女性でも使いやすいです。
用途
土起こし、穴掘り。
材質(頭)
S45C
板厚(mm)
2.2
材質(柄部)
椎
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67391178
ヨンホンレーキ
190
4本レーキ型
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67391162
イカガタ
220
イカ型
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください