千吉
鍛造片手鍬
従来の片手鍬よりも一回り大きく、ハードな作業に使用できる片手鍬です。片手鍬でありながら普通の鍬のようにも使える大型タイプです。
用途
土起こし、穴掘り。
材質(頭)
S45C
材質(柄部)
椎
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67391187
イカガタ
530
イカ型
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
67391196
バチヅル
470
バチヅル
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください