ステンレス片手鍬

ステンレス片手鍬 - 千吉ステンレス片手鍬 - 千吉ステンレス片手鍬 - 千吉ステンレス片手鍬 - 千吉

小型で軽量、柄は持ちやすく加工した樫を使用した片手鍬です。樫の柄を使用しているので、ハードな作業にも耐久性があります。抜けにくく安全に作業が行えるL型クサビを使用しています。ヘッド部はステンレスなので、錆びにくいです。

用途土起こし、穴掘り。材質(頭)ステンレス(420J2)柄長さ(mm)385材質(柄部)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67391232ヒロハバ広幅
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
67391257イカガタイカ型
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
67391248ホソハバ細幅
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする