曜日別特売

ファイバーグラス熊手 540

ファイバーグラス熊手 540 - 千吉ファイバーグラス熊手 540 - 千吉ファイバーグラス熊手 540 - 千吉
(2件のレビュー)

軽くて、水に強いです。ファイバーグラス柄なので水に強い熊手です。

用途庭まわりの清掃作業等。全長(mm)約540材質(本体)ナイロングラスファイバー質量(g)約120爪幅(mm)約170内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67391415SGR-13
オープン
579
637(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67391415
2021-05-17
用途: 清掃時
昇緑庭建設業・工事業

安いから使用しているが直ぐに爪が折れる。値段通りのものです。

対象商品 : 67391415
2019-12-22
用途: 庭掃除

思ったよりも爪がしっかりしている。爪がスパイク状でなくて、エッジもたっていないため、当方では使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする