曜日別特売

木柄PP熊手

木柄PP熊手 - 千吉木柄PP熊手 - 千吉
(1件のレビュー)

軽くて、壊れにくい樹脂製ヘッドです。木々の間や狭い場所の掃除に最適な小型タイプです。PP樹脂製でコシがやわらかすぎず、しっかり対象物を集めます。平爪タイプで対象物を効率良く集めます。持ちやすく作業しやすいグリップ付きです。

用途庭周りの清掃作業用。材質(ヘッド)ポリプロピレン全長(cm)約125仕様14本爪(平爪タイプ)材質(柄部)大きさ爪幅(mm)約210爪数14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67391424SPR-1
オープン
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67391424
2021-01-23
用途: 普段使い
金融・保険業

家の外の通路に、近隣から舞い込む落ち葉をかき集めて掃除するために。手は意外と小さいですが、小さい為にか?によくかき集めることが出来ます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする