千吉
伸縮式PPガーデンクマデ
持ち運び、保管時に便利な伸縮タイプの樹脂クマデです。持ち運び、保管時に便利な伸縮タイプです。無段階調節で、使いやすい長さに調節可能です。
用途
集草、清掃作業。
材質(頭)
樹脂
材質(柄部)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
大きさ
頭部幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67391442
SPR-3
940~1525
小
205
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
特別運賃
67391458
SPR-4
1020~1620
大
305
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300