千吉
パワーグリップ付スコップ
グリップ付きで作業性抜群です。グリップ付きで力が入りやすく快適に作業できます。汚れ・サビに強いハードクロームメッキ処理済み刃です。
用途
穴掘り、土すくい作業用。
材質(刃)
刃物鋼
仕様
パワーグリップ付、目盛付
材質(ハンドル)
樹脂
刃部加工
ハードクロームメッキ処理
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67391494
SGT-10PW
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください