千吉
アルミパイプ柄草抜き
ガーデンチェアーに座った状態でぴったりの長さです。小さな雑草もピンポイントで根っこごと抜きます。汚れが付きにくく、サビに強いクロームメッキ仕上げです。
用途
除草作業用。
長さ(mm)
490
質量(g)
130
材質(刃)
刃物鋼
材質(パイプ)
アルミ
刃部加工
刃先:ハードクロームメッキ仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67391537
SGJ-2AP
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください