樹脂製ハンディ清掃器

樹脂製ハンディ清掃器 - 千吉樹脂製ハンディ清掃器 - 千吉
(2件のレビュー)

軽くて錆びず、壊れにくい強化樹脂製清掃器です。本体が樹脂製のため、軽く、壊れにくく、錆ないので作業性抜群です。

用途溝などの清掃作業用。全長(mm)約470材質(本体)樹脂質量(g)約230ヘッド寸法(mm)125×175内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67391643SGPC-3
オープン
779
857(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67391643
2024-04-03
用途: 船内掃除用
建設業・工事業

船底にたまった泥を除去するのに使用。角スコでは大きすぎ、塵取りでは耐久性が無かったので、非常に役にたちました

対象商品 : 67391643
2019-03-12
用途: 溝そうじ
製造業

価格も手ごろで素材もじょうぶなのでいいのですが、角度がもう少し付いていることと、幅が狭い方が使いやすいように感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする